Insert met zeskantschroef RHP 1070-60G, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 74.6 mm

Zelfinstellend lager volgens Europese standaard serie 1000 G en 1000 DECG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1070-60G
Rubix:03304463
Fabrikant:1070-60G R
EAN:00747023040735
RHP 1070 60 G INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte74,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1070 60 G INSERT KOGELLAGER


Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar beter aanpasbaar aan lagers volgens Europese standaard. 1000 G-serie: lager met borgschroeven in de binnenring en bolvormige buitenring. 1000 DECG-serie: lager met excentrische vergrendelingskraag en bolvormige buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2270 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte74,6 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1000g
Materiaalstaal (doorgeharde binnen- en buitenringen, hoogwaardig staal)
Kokerstaal
Grenstoerental2450 rpm
Totale breedte lager74,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61000 N
Gewicht2,27 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
233,64 excl. BTW
/ stuk
282,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.