Insert met zeskantschroef Timken SUC206/FVSL613, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 38.1 mm
Corrosiebestendige inzetstukken – RVS kogellager met stelboutsluiting
Zie technische informatieReferenties
Timken:SUC206/FVSL613
Rubix:A0012140
EAN:0013992247445

Productdetails : TIMKEN SUC 206/FVSL613 INSERT KOGELLAGER RVS
Timken-innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de gekapselde kogellagerunit. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikersapplicaties toe te passen om geoptimaliseerde prestaties uit onze productlijn van gekapselde units te leveren.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | corrosiebestendige inzetstukken |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | roestvrij staal |
| Boring | 30 mm |
| Grenstoerental | 4300 rpm |
| Smeertype | food grade solid lube (fvsl613) |
| Totale breedte lager | 19 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9050 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16500 N |
| Smeermiddel | food grade solid lube (fvsl613) |
| Gewicht | 0,32 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,32 excl. BTW
/ stuk
€ 273,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
