Insert met zeskantschroef SNR MUC204FD, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm
SNR - invoegtoepassing - MUC204FD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:MUC204FD
Rubix:03139984
EAN:3413520462888




Documenten
Productdetails : SNR MUC 204 FD INSERT RVS
Roestvrijstalen lagerinzetstuk, sferische buitenloop met verdraaibescherming, bevestiging met draadpennen, afdichting met centrifugaalschijf, voedingsgeschikt vet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x40 mm |
| Logistiek gewicht | 171 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | muc200 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | roestvrij staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,31 excl. BTW
/ stuk
€ 77,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen