SNR UCFLE 205 FLENSLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFLE205
Rubix:A0485896
EAN:3413529527267
SNR UCFLE 205 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFLE 205 FLENSLAGERBLOK


Behuizing van grijs gietijzer, lagerinzet met schroefstiften aan de binnenring, afdichting met centrifugaalschijf
gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Sterke punten

-Eéndelig JIS- en ISO-programma
-Stevige beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers beschikbaar
-Der AGR-Lagereinsatz symboliseert onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch is en/of waarbij met sterke mechanische inwerkingen rekening moet worden gehouden.
Eigenschappen: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen

De SNR-reeks zelfinstellende lagers biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, levensmiddelen- en drankenverwerking, materiaaloverslag, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle benodigde producten voor elke fase van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)135x80x52 mm
Logistiek gewicht640 g
Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,61 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,00 excl. BTW
/ stuk
16,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen