INA LSHE 20 N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:LSHE20-N
Rubix:03127112
Fabrikant:0008639980000
EAN:4012802797138
INA LSHE 20 N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA LSHE 20 N KOGELLAGERBLOK STAAND


Stehlagerblokken van gietijzer RIBB serie LSHE-N

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)64x65x20 mm
Logistiek gewicht490 g
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager64 mm
Buitendiameter65 mm
Hoogte64 mm
Lengte65 mm
Afdichtingdouble-sided labyrinth seals
Serielshe..-n
Gewicht0,49 kg
Aantal gaten2
Breedte65 mm
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,55 excl. BTW
/ stuk
82,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen