FISCHER BALKKLEM FBMC M12

Balkklem FMBC

Zie technische informatie

Referenties

Fischer:547839
Rubix:A0743063
Fabrikant:FMBC M12
EAN:4048962339048
FISCHER BALKKLEM FBMC M12

Technische samenvatting

Productdetails : FISCHER BALKKLEM FBMC M12


Balkklem FMBC - spanbeugel voor bevestiging van FMP montagesprofielen aan stalen balken
• De constructie van de liggerklem FMBC M12 en M16 maakt bevestiging aan stalen liggers mogelijk zonder boren of lassen• Het grote spanbereik van de liggerklem FMBC M12 en M16 maakt bevestiging aan alle gangbare liggerflenzen mogelijk• De massieve uitvoering van de liggerklem FMBC M12 en M16 zorgt voor een hoge draagkracht voor de constructie van stabiele verbindingen met stalen liggers fischer liggerklemmen zijn optimale verbindingsonderdelen van rail naar staalconstructie. De uitvoering in warmverzinking met hoge laagdikte is geschikt voor installaties in de buitenlucht en in corrosieve omgevingen.

Sterke punten

• De constructie van de Balkklem FMBC maakt bevestiging aan stalen balken mogelijk zonder boren of lassen• Het grote klembereik van de Balkklem FMBC maakt bevestiging aan alle gangbare balkflenzen mogelijk• De bouwvorm van de Balkklem FMBC met de 3 bijpassende beugelhoogtes voor de montagesprofielen FMP garandeert een snelle montage en het eenvoudige verschuiven van de profielen voor afstelling

Toepassingen

• Bevestiging aan de stalen balk met telkens twee Balkklemmen• Voor binnen- en buitengebruik

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid16
Typefmbc
834,29 excl. BTW
/ 16 stuks
1.009,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen