Referenties
Fischer:093367
Rubix:0999112434
Fabrikant:FCSN M12 x 40
EAN:4006209933671





Productdetails : FISCHER HAMERKOPSCHROEF STRUT M12X40 - 93367
Hamerkopbout voor eenvoudige bevestiging in de FUS-profielen
• Voor eenvoudige aansluiting van buisbeugels aan FUS-rails
• Verkrijgbare schroefdraadmaten M8, M10 of M12 voor flexibele toepassing met diverse buisbeugels
• Verschillende schroefdraadlengtes voor het realiseren van de gewenste afstandsmontage
• Toepassingsgerichte corrosiebescherming door galvanische verzinking
• Voor gebruik in droge binnenruimtes
De Hamerkopbout FCSN maakt een eenvoudige aansluiting van buisbeugels op het FUS-railsysteem mogelijk. Verschillende schroefdraadmaten van M8 tot M12 en een keuze uit verschillende schroefdraadlengtes maken veelzijdige toepassingen mogelijk.
Sterke punten
• De constructie van de hamerkopmoer maakt eenvoudig plaatsen in de rail mogelijk• Montage door 90° draaien maakt nadien monteren in reeds geplaatste rails mogelijk
Toepassingen
• Verbinding van buisklemmen met de montagerail
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | fcsn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,11 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 134,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen