Referenties
Fischer:538668
Rubix:A0753765
Fabrikant:MW 90°
EAN:4048962265293





Productdetails : FISCHER MONTAGEHOEK MW 90GR
Constructie-element - Montagehoek MW.
• Eenvoudige aanleg van railsconstructies in combinatie met FLS Schienen en FSM Clix P
• Toepassingsgerichte corrosiebescherming door galv. verzinking
• Voor gebruik in droge binnenruimtes
De fischer Montagehoek MW 27-90° dient ter versteviging van draagconstructies. De perforatie van de verbindingsdelen zorgt voor een nauwkeurige montage met de MS-Schiene en ALK-Konsole.
Sterke punten
• De individueel ontwikkelde houdlipjes aan de MW-90°-Montagewinkel maken een vormsluitende montage langs en dwars ten opzichte van de railrichting mogelijk en maken de railsverbinding flexibeler
• De standaardperforatie van de montagehoeken maakt de exacte aansluiting mogelijk met behulp van FSM Clix P-Schiebemutter en schroef aan FLS-Montageschienen
Toepassingen
• Constructie-element voor het realiseren van eenvoudige railsverbindingen met de Schiebemutter FSM Clix P
• Voor gebruik in droge binnenruimtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | mw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,18 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 185,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen