Referenties
Spartex:ECHU5A4-70ISO
Rubix:A0596188
Fabrikant:403245
EAN:4043377238979


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-70 MOER I4032 M5
SPARTEX RVS A4-70 MOER I4032 M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Voor schroeven | m5 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Sleutel | sw8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 54,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen