MAKITA 36V BOSMAAIER CONNECTOR TYPE ASYMMETR. STUUR UR101CZ
36 V Bosmaaier connector type Asymmetrisch stuur
Zie technische informatieReferenties
Makita:UR101CZ
Rubix:A0660286
Fabrikant:UR101CZ
EAN:0088381893671

Productdetails : MAKITA 36V BOSMAAIER CONNECTOR TYPE ASYMMETR. STUUR UR101CZ
Alleen te gebruiken in combinatie met PDC01, PDC1200 of PDC1500 middels connector. Bijzonder krachtige bosmaaier met een vermogen van 1 kW, gelijkwaardig aan een 35-40 cc motor bosmaaier. Asymmetrisch stuur zorgt voor meer ergonomie. Ideaal voor het maaien van slootkanten door de hoge plaatsing van de motor. Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand (in automaatstand) elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht. Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming. Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1000 W |
| Zaagdiepte | 430 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Model | ur101cz |
| Spanning | 36 V |
| Verpakking | zonder accu's en lader |
| Onbelast toerental | 7000 rpm |
| Snelheid | 7000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 518,95 excl. BTW
/ stuk
€ 627,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
