Referenties
Makita:DUR193RT
Rubix:A0659864
Fabrikant:DUR193RT
EAN:0088381762694

Productdetails : MAKITA LXT 18V TRIMMER DUR193RT
De trimmer is eenvoudig in hoogte verstelbaar. Eenvoudig te kantelen kop maakt hem geschikt voor het snijden van graskanten. Voorzien van eenvoudig te vervangen draadkop. Lichtgewicht accutrimmer met solide aluminium schacht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Zaagdiepte | 260 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Model | dur193rt |
| Spanning | 18 V |
| Verpakking | in doos: lijntrimmer, 1× accu bl1850b (18v 5,0ah), 1× snellader dc18rc, veiligheidsbril (land-specifiek), schouderriem, nylon draad (ø1,65mm vierbladig). |
| Onbelast toerental | 7800 rpm |
| Snelheid | 7800 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,74 excl. BTW
/ stuk
€ 284,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
