Referenties
Makita:DUR190UZX9
Rubix:A0659863
Fabrikant:DUR190UZX9
EAN:0088381748599

Productdetails : MAKITA LXT 18V TRIMMER U-GREEP DUR190UZX9
De LXT 18 V Makita accu past op 430+ machines. Comfortabele en geluidsarme 18 V grastrimmer, ideaal voor het onderhoud van tuinen. Optimaal vermogen door plaatsing van de koolborstelloze motor direct boven de maaikop. Zeer geschikt voor het maaien van graskanten, licht onkruid en fijner materiaal. Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu. Universele beschermkap voor snijmessen en draadkoppen. Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 240 W |
| Zaagdiepte | 300 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Model | dur190u |
| Spanning | 18 V |
| Verpakking | veiligheidsbril; band assembly; nylon snijhoofd; accessoiretas; inbussleutel; dop |
| Onbelast toerental | 6000 rpm |
| Snelheid | 6000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,83 excl. BTW
/ stuk
€ 280,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
