3M CUBITRON FIBERSCHIJVEN 787C 115 X 22 K120
3M™ Fiberschijf 787C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:89742
Rubix:23203060
Fabrikant:7100099791
EAN:00076308897420






Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON FIBERSCHIJVEN 787C 115 X 22 K120
De 3M™ Fiberschijf 787C biedt veel betere prestaties dan van conventionele fiberschijven.
Onze fiberschijven bieden een ultrasnelle snijwerking en zijn daarom een uitstekende keuze voor het verwijderen van lasnaden, blenden en gedetailleerde finishbewerkingen op roestvrijstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte.
De geavanceerde oplossing voor veeleisende toepassingen
Houd kosten en prestaties in balans en kies het schuurmateriaal met precies de juiste levensduur en snijkracht. 787C bevat exact de juiste hoeveelheid Precision Shaped Grain-mineraal (PSG) die u nodig hebt voor een optimale balans tussen snelheid en levensduur bij allerlei veeleisende toepassingen, van slijpen tot afbramen. Een slijphulpstof (Grinding Aid) is toegevoegd om de schijf en het werkstuk koeler te houden en de levensduur van de schijf te verlengen. De schijf bestaat uit een stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm voor duurzaamheid en scheurbestendigheid. Met deze kenmerken, in combinatie met de schuurkorrel, kan de gebruiker met één schijf meer elementen bewerken en hoeft de schijf niet zo vaak te worden vervangen.
De uitzonderlijke levensduur en snijkracht van de 787C fiberschijf maken dit een van de beste schijven van 3M voor intensieve productieomgevingen. De prestaties van dit product liggen ver boven die van conventionele fiberschijven. Bij taken waarbij meer professionele fiberschijven waarschijnlijk niet optimaal kunnen worden gebruikt, maar waarbij productiviteit nog steeds van groot belang is, leveren deze fiberschijven uitstekende doorvoerprestaties.
Verhoog uw productie met de 3M Precision Shaped Grain-technologie
3M Precision Shaped Grain is ontwikkeld voor een betere uitvoer bij lichte tot intensieve materiaalafname, zodat gebruikers zware taken sneller en met minder moeite kunnen afronden. De schijf slijt gelijkmatig en omdat het schuurmateriaal koel en scherp blijft, gaan PSG-producten aanzienlijk langer mee dan hun conventionele tegenhangers en leveren langdu
Onze fiberschijven bieden een ultrasnelle snijwerking en zijn daarom een uitstekende keuze voor het verwijderen van lasnaden, blenden en gedetailleerde finishbewerkingen op roestvrijstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte.
De geavanceerde oplossing voor veeleisende toepassingen
Houd kosten en prestaties in balans en kies het schuurmateriaal met precies de juiste levensduur en snijkracht. 787C bevat exact de juiste hoeveelheid Precision Shaped Grain-mineraal (PSG) die u nodig hebt voor een optimale balans tussen snelheid en levensduur bij allerlei veeleisende toepassingen, van slijpen tot afbramen. Een slijphulpstof (Grinding Aid) is toegevoegd om de schijf en het werkstuk koeler te houden en de levensduur van de schijf te verlengen. De schijf bestaat uit een stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm voor duurzaamheid en scheurbestendigheid. Met deze kenmerken, in combinatie met de schuurkorrel, kan de gebruiker met één schijf meer elementen bewerken en hoeft de schijf niet zo vaak te worden vervangen.
De uitzonderlijke levensduur en snijkracht van de 787C fiberschijf maken dit een van de beste schijven van 3M voor intensieve productieomgevingen. De prestaties van dit product liggen ver boven die van conventionele fiberschijven. Bij taken waarbij meer professionele fiberschijven waarschijnlijk niet optimaal kunnen worden gebruikt, maar waarbij productiviteit nog steeds van groot belang is, leveren deze fiberschijven uitstekende doorvoerprestaties.
Verhoog uw productie met de 3M Precision Shaped Grain-technologie
3M Precision Shaped Grain is ontwikkeld voor een betere uitvoer bij lichte tot intensieve materiaalafname, zodat gebruikers zware taken sneller en met minder moeite kunnen afronden. De schijf slijt gelijkmatig en omdat het schuurmateriaal koel en scherp blijft, gaan PSG-producten aanzienlijk langer mee dan hun conventionele tegenhangers en leveren langdu
De 3M™ Fiberschijf 787C beschikt over onze geavanceerde 3M Precision Shaped Grain-technologie. Deze schijven hebben een stijve rug van glasvezel en de sterke harslijm voor duurzaamheid en scheurbestendigheid. De schijf is opgebouwd met een slijphulpstof en speciaal ontworpen voor ultrasnelle snijbewerkingen en lage druk toepassing.
Sterke punten
Krachtige snijwerking en snijdt snel door metalen zoals roestvrijstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte;Premiumkwaliteit mineraal excelleert bij intensieve toepassingen;De 3M Precision Shaped Grain-technologie resulteert in betere prestaties voor snijwerk;Grinding Aid voorkomt dat de warmte hoog oploopt op warmtegevoelige legeringen;Minder kosten met duurzaam schuurmateriaal: voltooi meer werkstukken dan met conventionele schijven;Duurzaam en scheurbestendig
Toepassingen
Voor het verwijderen van lasnaden, blenden en gedetailleerd finishen van roestvrijstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 120 |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,65 excl. BTW
/ stuk
€ 2,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden