FESTO MEERVOUDIGE CONTRASTEKKER KDVF6-7 152509
Stopcontact KDVF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:KDVF6-7
Rubix:06145800
Fabrikant:152509
EAN:4052568070151

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (huisvesting); messing (nippel); aluminium (oognoot) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE CONTRASTEKKER KDVF6-7 152509
Meervoudige contactdoos KDVF6-7 voor meervoudige koppeling van kunststofslang 6 mm inw. Nominale diameter=6 mm, Werkdruk=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45,54 g |
| Materiaal | pom (huisvesting); messing (nippel); aluminium (oognoot) |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,74 excl. BTW
/ stuk
€ 43,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen