SMC LUCHTFILTER AF30-F02D-D

AF20-D tot AF60-D, luchtfilter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AF30-F02D-D
Rubix:A0726395
Fabrikant:AF30-F02D-D
SMC LUCHTFILTER AF30-F02D-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC LUCHTFILTER AF30-F02D-D


Modulaire luchtfilter ISO 8573-1:2010-conform Nominale filtratiegraad 5 µm Maximale doorstroomsnelheid tot 12500 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Sterke punten

Conform ISO 8573-1:2010 Nominale filtratiegraad 5 µm Maximale doorstroomsnelheid tot 12500 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Typefiltr powietrza
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,82 excl. BTW
/ stuk
53,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen