Referenties
Stanley:0-10-425
Rubix:10132250
EAN:3253560104252




Productdetails : STANLEY AFBREEKMES DYNAGRIP 25 MM
Het Stanley Dynagrip® cuttermes van 25 mm combineert een ergonomische bimateriaalhandgreep met een roestvrijstalen meshouder en mesgeleider voor intensieve snijwerkzaamheden. De vergrendeling met gekarteld stelwiel zorgt ervoor dat het mes bij elk gebruik nauwkeurig en veilig kan worden gepositioneerd.
Kenmerken:
Het Dynagrip® cuttermes van 25 mm heeft een bimateriaalbehuizing die een stevige grip biedt, ook bij langdurige werkzaamheden. De meshouder is vervaardigd uit roestvrij staal, wat de stevigheid van het geheel verhoogt en mechanische slijtage en corrosie beperkt. Het gekartelde stelwiel zorgt voor een snelle en betrouwbare vergrendeling van het mes, terwijl de gekartelde schuifgeleiding het mogelijk maakt om de snijlengte vóór het vergrendelen nauwkeurig in te stellen. Het 25 mm brede mes met een dikte van 0,7 mm is afbreekbaar in 6 segmenten, zodat een nieuwe snijkant beschikbaar kan worden gemaakt zonder het volledige mes te vervangen. Het gereedschap wordt geleverd met een gemonteerd mes en is direct klaar voor gebruik.
Specificaties:
• Beschikbare referenties: 0-10-425 (kartonnen blisterverpakking) / 1-10-425 (zonder individuele verpakking).
• Mesbreedte: 25 mm.
• Mesdikte: 0,7 mm.
• Messegmenten: 6.
• Totale lengte: 180 mm.
• Materiaal meshouder en mesgeleider: roestvrij staal.
• Behuizing: bimateriaal (kunststof).
• Inhoud verpakking: 1 mes meegeleverd.
• Referentie messen: 0-11-325 of 1-11-325.
Kenmerken:
Het Dynagrip® cuttermes van 25 mm heeft een bimateriaalbehuizing die een stevige grip biedt, ook bij langdurige werkzaamheden. De meshouder is vervaardigd uit roestvrij staal, wat de stevigheid van het geheel verhoogt en mechanische slijtage en corrosie beperkt. Het gekartelde stelwiel zorgt voor een snelle en betrouwbare vergrendeling van het mes, terwijl de gekartelde schuifgeleiding het mogelijk maakt om de snijlengte vóór het vergrendelen nauwkeurig in te stellen. Het 25 mm brede mes met een dikte van 0,7 mm is afbreekbaar in 6 segmenten, zodat een nieuwe snijkant beschikbaar kan worden gemaakt zonder het volledige mes te vervangen. Het gereedschap wordt geleverd met een gemonteerd mes en is direct klaar voor gebruik.
Specificaties:
• Beschikbare referenties: 0-10-425 (kartonnen blisterverpakking) / 1-10-425 (zonder individuele verpakking).
• Mesbreedte: 25 mm.
• Mesdikte: 0,7 mm.
• Messegmenten: 6.
• Totale lengte: 180 mm.
• Materiaal meshouder en mesgeleider: roestvrij staal.
• Behuizing: bimateriaal (kunststof).
• Inhoud verpakking: 1 mes meegeleverd.
• Referentie messen: 0-11-325 of 1-11-325.
Sterke punten
• Langere levensduur: de roestvrijstalen meshouder en mesgeleider zijn bestand tegen slijtage bij intensief gebruik.
• Gecontroleerde snijprecisie: met de gekartelde schuifgeleiding en vergrendeling via het stelwiel kan het mes op de gewenste lengte worden ingesteld en vastgezet.
• Verhoogde veiligheid: het vergrendelingsmechanisme houdt het mes tijdens het snijden stevig op zijn plaats.
• Voordelig in gebruik: het afbreekbare mes met 6 segmenten verlengt de gebruiksduur van elk mes zonder dat het onmiddellijk volledig hoeft te worden vervangen.
• Stabiele grip: de bimateriaalhandgreep beperkt vermoeidheid en wegglijden bij repetitieve werkzaamheden.
• Gecontroleerde snijprecisie: met de gekartelde schuifgeleiding en vergrendeling via het stelwiel kan het mes op de gewenste lengte worden ingesteld en vastgezet.
• Verhoogde veiligheid: het vergrendelingsmechanisme houdt het mes tijdens het snijden stevig op zijn plaats.
• Voordelig in gebruik: het afbreekbare mes met 6 segmenten verlengt de gebruiksduur van elk mes zonder dat het onmiddellijk volledig hoeft te worden vervangen.
• Stabiele grip: de bimateriaalhandgreep beperkt vermoeidheid en wegglijden bij repetitieve werkzaamheden.
Toepassingen
Het Dynagrip® cuttermes van 25 mm is geschikt voor het snijden van dikke of stevige materialen, zoals versterkt karton, kunststof, tapijt, vloerbedekking, ommantelde kabels en industriële verpakkingsfolie. Het wordt gebruikt in verpakkingswerkplaatsen, logistieke magazijnen, bij afbouwwerkzaamheden op de bouwplaats en door onderhoudsdiensten. Dankzij het brede mes van 25 mm is het bijzonder geschikt voor lange, rechte sneden waarbij een standaard cuttermes van 18 mm zijn grenzen bereikt. De bouw, maakindustrie en logistiek behoren tot de meest voorkomende toepassingsomgevingen.

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x83x215 mm |
| Gewicht verpakking | 145 g |
| Type bladen | snijder |
| Breedte blad | 25 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Gewicht | 146 g |
| Materiaal | bi-materiaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,97 excl. BTW
/ stuk
€ 15,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden