Referenties
Stanley:0-10-018
Rubix:10133227
EAN:3253560100186




Productdetails : STANLEY INTERLOCK AFBREEKMES 18 MM 0-10-018
Metalen uitvoering, duurzaam en licht. InterLock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden. Gebruikersvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap meer nodig. In uitgeschoven positie wordt snijmesje onwrikbaar vastgeklemd en kan niet onbedoeld terugschieten. Handig schoon te maken. Lengte 165mm
Sterke punten
• Metalen uitvoering, duurzaam en licht
• InterLock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden
• Gebruikersvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap meer nodig
• In uitgeschoven positie wordt snijmesje onwrikbaar vastgeklemd en kan niet onbedoeld terugschieten
• Handig schoon te maken
• Lengte 165mm
• InterLock neusverbinding: hierdoor kan snijmesje, ook onder grote kracht, niet naar boven gedrukt worden
• Gebruikersvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap meer nodig
• In uitgeschoven positie wordt snijmesje onwrikbaar vastgeklemd en kan niet onbedoeld terugschieten
• Handig schoon te maken
• Lengte 165mm

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 21x76x213 mm |
| Gewicht verpakking | 170 g |
| Type bladen | snijder |
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Gewicht | 182 g |
| Materiaal | metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,75 excl. BTW
/ stuk
€ 11,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden