Referenties
Milwaukee:4932501247
Rubix:A0878026
Fabrikant:4932501247
EAN:4058546639631
Productdetails : MILWAUKEE AFBREEKMES 18MM 4932501247
Metalen vergrendeling* voor maximale duurzaamheid en langere levensduur
Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere bladafstelling
Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking
* 18 mm / 25 mm schuifmessen
** 9 mm schuifmessen
Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere bladafstelling
Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking
* 18 mm / 25 mm schuifmessen
** 9 mm schuifmessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bladen | afbreekmes |
| Breedte blad | 18 mm |
| Gewicht | 100 g |
| Materiaal | ijzercarbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,90 excl. BTW
/ stuk
€ 13,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
