Referenties
Stanley:0-10-095
Rubix:10130240
EAN:3253560100957




Productdetails : STANLEY INTER-LOCK MES 0-10-095
- Duurzame, lichtgewicht metalen uitvoering
- InterLock neusverbinding: dit voorkomt dat het snijmes omhoog wordt gesleept, zelfs bij grote kracht
- Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap nodig.
- In uitgeschoven stand zit het snijmes stevig vastgeklemd en kan het niet per ongeluk naar achteren schuiven
- Lengte 135 mm
- InterLock neusverbinding: dit voorkomt dat het snijmes omhoog wordt gesleept, zelfs bij grote kracht
- Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem, geen gereedschap nodig.
- In uitgeschoven stand zit het snijmes stevig vastgeklemd en kan het niet per ongeluk naar achteren schuiven
- Lengte 135 mm

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type bladen | snijder |
| Breedte blad | 9 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82119300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,48 excl. BTW
/ stuk
€ 9,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden