STANLEY AFBREEKMES SM 9MM 1-10-150

Afbreekmes SM antichoc 9mm

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:1-10-150
Rubix:10130272
EAN:3253561101502
STANLEY AFBREEKMES SM 9MM 1-10-150
brand logo

Technische samenvatting

Type bladensnap
Breedte blad9 mm
Lengte130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY AFBREEKMES SM 9MM 1-10-150


Het compacte en functionele Stanley SM cuttermes van 9 mm is geschikt voor gangbare uitpakwerkzaamheden en lichte snijwerkzaamheden. Het voordelige ontwerp is gericht op gebruiksgemak en veiligheid tijdens het hanteren.

Kenmerken:
Het Stanley 0-10-150 cuttermes heeft een tweedelige ABS-behuizing, die een lichte constructie combineert met een stabiele grip. Met een meerstanden-drukknop kan het mes naar behoefte worden uitgeschoven, wat repetitieve werkzaamheden vergemakkelijkt. Het afbreekbare mes is in de handgreep geïntegreerd om risico's tijdens opslag en hantering te beperken. Een uitneembare messegmentbreker in de achterste eindkap maakt het mogelijk om versleten segmenten eenvoudig en veilig af te breken. Het mes kan snel worden vervangen door de behuizing zonder gereedschap uit elkaar te nemen.

Specificaties:
• Lengte: 130 mm.
• Mesbreedte: 9 mm.
• Materiaal behuizing: ABS.
• Type mes: afbreekbaar mes.
• Mes meegeleverd: ja (9 mm mes, 12 segmenten).
• Instelsysteem: meerstanden-drukknop.
• Messegmentbreker: geïntegreerd in de achterste eindkap.
• Verpakking: standaarduitvoering (1-10-150) of individuele verpakking (0-10-150).

Sterke punten

• Eenvoudige bediening dankzij de meerstanden-drukknop.
• Minder risico dankzij het in de handgreep geïntegreerde mes.
• Snelle meswissel dankzij de tweedelige, demonteerbare behuizing.
• Veilig afbreken van versleten segmenten met de geïntegreerde messegmentbreker.
• Compact en licht formaat, geschikt voor gangbare werkzaamheden.

Toepassingen

Het Stanley SM cuttermes van 9 mm kan worden gebruikt in uiteenlopende omgevingen waar kleine snijwerkzaamheden nodig zijn. In werkplaatsen en op bouwplaatsen wordt het gebruikt voor het snijden van folie, karton of ommantelingen, en in de logistiek voor het openen van verpakkingen en dozen, het uitpakken van pallets enzovoort. Dit type gereedschap is eveneens geschikt voor werkzaamheden in de detailhandel, installatie en inrichting, met name voor precisiewerk waarbij een compact en gemakkelijk hanteerbaar gereedschap nodig is.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Afmeting verpakking (D x B x H)15x17x130 mm
Gewicht verpakking15 g
Type bladensnap
Breedte blad9 mm
Lengte130 mm
Gewicht28 g
Materiaalabs
€ 3,31 excl. BTW
/ stuk
€ 4,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden