STANLEY FATMAX AFBREEKMES MET SCHROEF 25 MM FMHT10330-0
STANLEY® FATMAX® Afbreekmes Met Schroefknop
Zie technische informatieReferenties
Stanley:FMHT10330-0
Rubix:10132612
EAN:3253560103309



Productdetails : STANLEY FATMAX AFBREEKMES MET SCHROEF 25 MM FMHT10330-0
Sterke punten
•Ergonomic knife body made of two materials plastic and thermoplastic rubber
Patented housing design
Screw clamp
Large comfortable area for the thumb
Metal guide blade
Slot in the rear removable part of the housing for easy separation of used blade segments
Patented housing design
Screw clamp
Large comfortable area for the thumb
Metal guide blade
Slot in the rear removable part of the housing for easy separation of used blade segments

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type bladen | snijder |
| Breedte blad | 25 mm |
| Materiaal | kunststof;thermoplastisch rubber;metaal (geleiderblad) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,46 excl. BTW
/ stuk
€ 16,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden