Referenties
Facom:844.S9
Rubix:A0608009
EAN:3148512070955

Productdetails : FACOM SNIJDER MET DROOG MES 9 MM 844.S9
De Facom 844.S9 is een cutter met een afbreekbaar mes van 9 mm, ontworpen voor werkomgevingen waar snijprecisie en gebruiksveiligheid essentieel zijn. Dankzij de automatische mesblokkering en de geïntegreerde opbergruimte met reservemessen worden onderbrekingen tijdens het werk tot een minimum beperkt. Bovendien geniet deze cutter van de levenslange garantie van Facom, een bewijs van zijn duurzame betrouwbaarheid.
Kenmerken:
De handgreep van deze cutter is vervaardigd uit ABS en voorzien van een zachte coating, waardoor hij ook bij langdurig gebruik comfortabel en stevig in de hand ligt. De rood-zwarte kleurstelling maakt het gereedschap bovendien gemakkelijk herkenbaar in drukke werkomgevingen.
De roestvrijstalen mesgeleider zorgt voor een stabiele geleiding van het lemmet tijdens het snijden. Dankzij de automatische vergrendeling blijft het mes veilig in de gekozen positie en worden ongewenste bewegingen voorkomen. De geïntegreerde mesafbreker maakt het mogelijk versleten segmenten rechtstreeks op het gereedschap af te breken, terwijl de interne opbergruimte biedt aan twee reservemessen die onmiddellijk beschikbaar zijn wanneer vervanging nodig is.
Specificaties:
• Lemmetbreedte: 9 mm
• Lengte: 149 mm
• Hoogte: 30 mm
• Nettogewicht: 0,047 kg
• Materiaal handgreep: ABS met zachte coating
• Materiaal van de mesgeleider: roestvrij staal
• Capaciteit van de opbergruimte: 2 reservemessen
• Kleur: rood en zwart
• Garantie: levenslange garantie van Facom (omruiling van het gereedschap)
Kenmerken:
De handgreep van deze cutter is vervaardigd uit ABS en voorzien van een zachte coating, waardoor hij ook bij langdurig gebruik comfortabel en stevig in de hand ligt. De rood-zwarte kleurstelling maakt het gereedschap bovendien gemakkelijk herkenbaar in drukke werkomgevingen.
De roestvrijstalen mesgeleider zorgt voor een stabiele geleiding van het lemmet tijdens het snijden. Dankzij de automatische vergrendeling blijft het mes veilig in de gekozen positie en worden ongewenste bewegingen voorkomen. De geïntegreerde mesafbreker maakt het mogelijk versleten segmenten rechtstreeks op het gereedschap af te breken, terwijl de interne opbergruimte biedt aan twee reservemessen die onmiddellijk beschikbaar zijn wanneer vervanging nodig is.
Specificaties:
• Lemmetbreedte: 9 mm
• Lengte: 149 mm
• Hoogte: 30 mm
• Nettogewicht: 0,047 kg
• Materiaal handgreep: ABS met zachte coating
• Materiaal van de mesgeleider: roestvrij staal
• Capaciteit van de opbergruimte: 2 reservemessen
• Kleur: rood en zwart
• Garantie: levenslange garantie van Facom (omruiling van het gereedschap)
Sterke punten
• Comfortabele en stabiele grip dankzij de ergonomische handgreep met zachte coating
• Verhoogde veiligheid door de automatische mesblokkering, die ongewenste bewegingen beperkt
• Continuïteit van het werk dankzij de geïntegreerde mesafbreker en de opbergruimte met reservemessen
• Nauwkeurige mesgeleiding dankzij de roestvrijstalen geleider, wat bijdraagt aan regelmatige en precieze sneden
• Verhoogde veiligheid door de automatische mesblokkering, die ongewenste bewegingen beperkt
• Continuïteit van het werk dankzij de geïntegreerde mesafbreker en de opbergruimte met reservemessen
• Nauwkeurige mesgeleiding dankzij de roestvrijstalen geleider, wat bijdraagt aan regelmatige en precieze sneden
Toepassingen
De Facom 844.S9 cutter is geschikt voor het snijden van lichte tot halfharde materialen. Dankzij het lage gewicht en de stabiele grip is hij ideaal voor mobiel gebruik, zowel op de bouwplaats als in een technische kantooromgeving.
In industriële onderhoudswerkplaatsen wordt hij gebruikt voor het doorsnijden van afdichtingen, omhulde kabels, technische tapes en verpakkingsbescherming. Op productielijnen maken het compacte formaat en de snelle vervanging van de messen hem geschikt voor werkzaamheden met een hoog tempo. In de afbouwsector, zoals elektriciteitswerken, loodgieterij en lichte houtbewerking, vergemakkelijkt deze cutter het snijden van isolatiematerialen, beschermbuizen en tapes. Ook logistieke diensten en opbergruimtes gebruiken hem voor het openen van verpakkingen, het doorsnijden van omsnoeringsbanden en het voorbereiden van bestellingen.
In industriële onderhoudswerkplaatsen wordt hij gebruikt voor het doorsnijden van afdichtingen, omhulde kabels, technische tapes en verpakkingsbescherming. Op productielijnen maken het compacte formaat en de snelle vervanging van de messen hem geschikt voor werkzaamheden met een hoog tempo. In de afbouwsector, zoals elektriciteitswerken, loodgieterij en lichte houtbewerking, vergemakkelijkt deze cutter het snijden van isolatiematerialen, beschermbuizen en tapes. Ook logistieke diensten en opbergruimtes gebruiken hem voor het openen van verpakkingen, het doorsnijden van omsnoeringsbanden en het voorbereiden van bestellingen.

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 147x28x17 mm |
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Type bladen | scoorde |
| Breedte blad | 9 mm |
| Lengte | 149 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,67 excl. BTW
/ stuk
€ 9,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
