Referenties
Milwaukee:48221960
Rubix:A0839170
EAN:0045242296811

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE AFBREEKMES, 9MM 48221960
Metalen vergrendeling* voor maximale duurzaamheid en langere levensduur
Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere bladafstelling
Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking
* 18 mm / 25 mm schuifmessen
** 9 mm schuifmessen
Vergrendeling met snelheidsdraad* voor een snellere bladafstelling
Auto-lock schuif** voor een snellere bladafstelling
Handige zakclip** om messegmenten gemakkelijk af te breken
Rubberen handvat biedt een stevige antislip grip en is acetonbestendig
IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking
* 18 mm / 25 mm schuifmessen
** 9 mm schuifmessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bladen | afbreekmes 9 mm |
| Breedte blad | 9 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Gewicht | 74 g |
| Materiaal | ijzerkoolstof (iron carbide) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
