FESTO BLINDSTOP NPQH-P-S10-P10 578260

Afsluitstekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-P-S10-P10
Rubix:06148618
Fabrikant:578260
EAN:4052568059637
FESTO BLINDSTOP NPQH-P-S10-P10 578260

Technische samenvatting

Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BLINDSTOP NPQH-P-S10-P10 578260


Afsluitstekker NPQH-P-S10-P10 Grootte=standaard, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 20 bar, Werkmedium=(* perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * water volgens de verklaring van de fabrikant op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12,3 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110 mm
Profielstandaard
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden