MECALINE AUTOM.SLANGHASPEL LUCHT/WATER 8X12-16M G1/4 896412
AUTOMATISCHE SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN WATER – TECHOPOLYMEER KAST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:896412
Rubix:A0558255
Fabrikant:896412
EAN:3660338487552

Documenten
Productdetails : MECALINE AUTOM.SLANGHASPEL LUCHT/WATER 8X12-16M G1/4 896412
De MECALINE multifunctionele veiligheidsslanghaspel met veer, heeft een automatisch oprolsysteem dat voorkomt dat de slang ophoopt bij het terugtrekken van de slang. De slang is gemaakt van TPU, en is geschikt voor perslucht en koud water (non food). Materiaal van de kast is een technopolymeer voor maximale duurzaamheid. De slanghaspel wordt geleverd met een verdraaibare bevestigingsbeugel gemaakt van gelakt staal. De haspel is voorzien van automatische voorziening om de slang op de gewenste lengte te kunnen stoppen. Deze slanghaspel wordt geleverd met een flexibele aansluitslang van 1 meter lang. CE- en UKCA-markering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 16 m |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Materiaal | tpu |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Diameter aansluiting (inch) | g 1/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,96 excl. BTW
/ stuk
€ 283,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden