BAHCO SLANGHASPEL PNEU. 10 X 20 BPHRC1020

Luchtslanghaspel 15bar BPHRC

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BPHRC1020
Rubix:A0741768
EAN:7314150247417
BAHCO SLANGHASPEL PNEU. 10 X 20 BPHRC1020

Technische samenvatting

Lengte20 m
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter495 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLANGHASPEL PNEU. 10 X 20 BPHRC1020


Toepassing: Opslaan luchtslang en transport perslucht. 145° draaibare stalen beugel. Bestendig tegen hardnekkige corrosie en milieu-onvriendelijke omstandigheden. Polypropyleen behuizing. Vergrendelingssysteem dat automatisch de slang op de gewenste lengte vergrendelt voor extrafunctionaliteit en comfort. AAN-UIT veer voor vergrendelingssysteem. 100% PU-slang voor eenvoudige reiniging en langere levensduur van de haspel.

Sterke punten

Application: shop air hose and compressed air provision
145º swivel steel bracket
Durable polypropylene housing resistant to corrosion and harsh environment
Latching system automatically locks hose at desired length for increased functionality and comfort
On-Off spring for latching system
100% PU hose for easy cleaning and longer reel life

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7765 g
Lengte20 m
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter495 mm
Bedrijfsdruk15 bar
Diameter aansluiting (inch)3/8 ''
Gewicht8,3 kg
Aangepaste tariefcode82055980
560,22 excl. BTW
/ stuk
677,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen