SKF NKI 30/20 TN NAALDLAGER

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NKI 30/20 TN
Rubix:03474940
Fabrikant:306546
EAN:7316573415879
SKF NKI 30/20 TN NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NKI 30/20 TN NAALDLAGER


Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht105,2 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte20 mm
Serienki
Kokerpolyamide
Referentietoerental11000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r52 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27,5 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,26 excl. BTW
/ stuk
53,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen