INA NKI 100/40 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI100/40-XL
Rubix:03118188
Fabrikant:0507629580000
EAN:4047643204132
INA NKI 100/40 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 100/40 XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x130x130 mm
Logistiek gewicht1330 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte40 mm
Serienki..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental2650 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r290000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr143000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
429,76 excl. BTW
/ stuk
520,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen