Referenties
Fischer:547837
Rubix:A0913734
Fabrikant:FMBC 120
EAN:4048962339024

Productdetails : FISCHER BALKKLEM FMBC 120
Balkklem FMBC - spanbeugel voor bevestiging van FMP montagesprofielen aan stalen balken
• De constructie van de Balkklem FMBC maakt bevestiging aan stalen balken mogelijk zonder boren of lassen• Het grote klembereik van de Balkklem FMBC maakt bevestiging aan alle gangbare balkflenzen mogelijk• De bouwvorm van de Balkklem FMBC met de 3 bijpassende beugelhoogtes voor de montagesprofielen FMP garandeert een snelle montage en het eenvoudige verschuiven van de profielen voor afstelling. fischer Trägerklammern zijn optimale verbindingselementen van rail naar staalbouw. De uitvoering in thermisch verzinkt met hoge laagdikte is geschikt voor installaties in de buitenlucht en in corrosieve omgevingen.
Sterke punten
• De constructie van de Balkklem FMBC maakt bevestiging aan stalen balken mogelijk zonder boren of lassen• Het grote klembereik van de Balkklem FMBC maakt bevestiging aan alle gangbare balkflenzen mogelijk• De bouwvorm van de Balkklem FMBC met de 3 bijpassende beugelhoogtes voor de montagesprofielen FMP garandeert een snelle montage en het eenvoudige verschuiven van de profielen voor afstelling
Toepassingen
• Bevestiging aan de stalen balk met telkens twee Balkklemmen• Voor binnen- en buitengebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Type | fmbc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 386,60 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 467,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen





