Referenties
Fischer:559763
Rubix:A0936372
Fabrikant:FCN Clix M 10
EAN:4048962423648






Productdetails : FISCHER SCHUIFMOER MET METALEN PLAAT FCN CLIX M 10 559763
Schuifmoer voor snelle en eenvoudige bevestiging.
• Snelle montage door een draai van 90° van de schuifmoer in de rail • Voor eenvoudige aansluiting van pijpschellen met behulp van draadstiften en bevestigingsklauwen aan FUS-Schienen • Voor gebruik in droge binnenruimtes. De fischer Schiebemutter FCN Clix M is geschikt om pijpschellen met een draadstang te verbinden. De constructie maakt een eenvoudige en snelle plaatsing in de rail mogelijk. De veerwerking van de kunststofbeugels zorgt voor een eenvoudige en precieze positionering in de rail. De montage door een draai van 90° maakt het achteraf monteren in reeds geplaatste rails mogelijk.
Sterke punten
• De constructie van de schuifmoer maakt een eenvoudige en snelle plaatsing in de rail mogelijk
• De veerwerking van de kunststofbeugels zorgt voor een eenvoudige en precieze positionering in de rail
• De platte kunststofhouder met vleugels van de FCN Clix P biedt goede grip en maakt daardoor een comfortabele montage van de toebehoren mogelijk
• De vertanding van de schuifmoer biedt zekere houvast in de FUS-Schiene
• Snelle montage door 90° draaien van de schuifmoer in de rail
Toepassingen
• Schuifmoer voor het aansluiten van verbindings- en constructie-elementen aan het FUS-Schienensystem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | fcn |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,81 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 228,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen