Referenties
Fischer:020949
Rubix:A0142575
Fabrikant:TKL M12
EAN:4006209209493




Productdetails : FISCHER BALKKLEM TKL M 12
Balkklem voor eenvoudige bevestiging aan stalen balken.
• TKL M8 VdS gecertificeerd • TKL M10 VdS, FM en UL gecertificeerd • TKL M12 VdS, FM en UL gecertificeerd De fischer draagklem TKL met metrische schroefdraad maakt een eenvoudige bevestiging mogelijk door klemmen aan staalliggers zonder lassen of boren. Gecertificeerd volgens VdS, FM respectievelijk UL. Voor VdS-installaties zijn vanaf leiding DN 65 borglippen vereist. De holle slijping van de bevestigingsschroef voorkomt effectief het wegglijden van de staalligger.
Sterke punten
• De constructie van de TKL met bevestigingsschroef maakt bevestiging aan de stalen balk mogelijk zonder lassen en boren • De holle slijping van de bevestigingsschroef voorkomt effectief het wegglijden van de stalen balk • De massieve uitvoering van de TKL waarborgt de hoge draagkracht • De TKL met doorlopende boring maakt te allen tijde een latere hoogteverstelling mogelijk
Toepassingen
• Balkklemmen maken eenvoudige bevestiging mogelijk door klemmen aan stalen balken • Voor gebruik binnen- en buitenshuis en in omgevingen met hoge corrosieve belasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | tkl |
| Materiaal | gietijzer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,24 excl. BTW
/ stuk
€ 8,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden