Referenties
Fischer:517411
Rubix:A0945903
Fabrikant:FCA 41/2,5 - 300 fvz
EAN:4048962145274





Productdetails : FISCHER RAIL CONSOLE FCA 41/2,5-300 THV 517411
FUS-profielen met aangelaste grondplaat voor directe montage op de ondergrond.
• Brandtestrapport volgens MLAR/EN 13501• Afgestemd lengtesortiment• Verschillende gatgeometrieën• Hoge montageflexibiliteitDe uitkragingsconsole FCA is als tweede basiselement van het railsysteem FUS geschikt voor de bevestiging van installaties zoals leidingtrassen langs de wand. De uitkragingsconsole wordt door de 90° ten opzichte van elkaar gedraaide langsloten in de basisplaat direct aan de ondergrond bevestigd. fischer biedt standaardlengtes van 200 - 1000 mm, afkorten is daardoor niet nodig. Dit bespaart tijd en kosten. De brandbeveiligingsverklaring volgens MLAR/EN 13501 biedt extra zekerheid.
Sterke punten
• Het afgestemde lengtenassortiment maakt een optimale aanpassing aan de toepassing mogelijk• De stabiele grondplaat van de console biedt een belastbare constructie betrouwbare steun• De 90° ten opzichte van elkaar geplaatste langsgaten in de grondplaat maken een eenvoudige uitlijning van de console mogelijk• De sterke vertanding in de rail biedt de schuifmoer bij het opnemen van hoge dwarsbelastingen betrouwbare houvast, bijvoorbeeld bij verticale montage
Toepassingen
• Snelle en eenvoudige montage van bijvoorbeeld leidingbanen langs de wand• Voor gebruik in droge binnenruimtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | fca |
| Materiaal | staal |
| Afwerking | verzinkt metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes