Referenties
Fischer:079665
Rubix:A0412669
Fabrikant:GPL M8
EAN:4006209796658





Productdetails : FISCHER GRONDPLAAT GPL M8
Grondplaat GPSR voor vormvaste verbindingen tussen ondergrond en leiding.
• Eenvoudige uitlijning van de console door langgaten
• Galvanisch verzinkt
• Ideaal voor fischer installatiesystemen
De fischer grondplaten GPL maken een vormvaste verbinding mogelijk tussen ondergrond en leiding met behulp van de betreffende leidingbeugels. De GPL is geschikt voor lichte tot middelzware belastingen. De grondplaten kunnen direct op de ondergrond of indirect op de railsystemen FUS worden gemonteerd. De opgelaste draadbussen in verschillende maten bieden voor verschillende belastingen de passende nominale aansluitmaat. De uitvoering met galvanische verzinking is geschikt voor installaties in gebouwen. De versies in dompelverzinkt en roestvast staal zijn geschikt voor installatie buitenshuis en in sterk corrosieve omgevingen.
Sterke punten
• De langgaten van de grondplaat maken een eenvoudige uitlijning op de ondergrond mogelijk
Toepassingen
• Realisatie van vormvaste verbindingen tussen ondergrond en leiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | grondplaat gp |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,70 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 74,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen