Referenties
Norton:63642501359
Rubix:A0175691
EAN:3157629583272

Productdetails : NORTON VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. BDX 115X22 R842 P40
BDX lamellenslijpschijven zijn gemaakt met een zirkonium korrel voor grotere agressie en snelle materiaalafname, samen met een verbeterde katoenen drager voor betere sterkte, flexibiliteit en slijtvastheid, en bieden de ultieme slijpoplossing voor alle toepassingen tegen een concurrerende prijs. De unieke zirkoniumkorrel heeft zelfslijpende eigenschappen met gecontroleerde korrelbreuken die continu scherpe, nieuwe slijppunten produceren. Dit zorgt voor een lange levensduur op zelfs moeilijk te slijpen materialen zoals staal en roestvrij staal, maar ook op zachtere metalen zoals aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Vorm | plat |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen