Insert met zeskantschroef SKF YAR 204-2LPW/ZM, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 204-2LPW/ZM
Rubix:03078903
EAN:07316577855688

Productdetails : SKF YAR 204-2LPW/ZM Y-LAGER BLUE RANGE FOODLINE
Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
Toepassingen
Food and beverage industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Serie | bluerange |
| Materiaal | bearing staal |
| Koker | messing |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6550 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,17 excl. BTW
/ stuk
€ 95,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen