Insert met zeskantschroef FAG UC209-26, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 49.2 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC209-26
Rubix:03127927
Fabrikant:0703002240000
EAN:4012802659733


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
Productdetails : FAG UC 209-26 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, met sferische buitenring, positionering met stelschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 798 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,69 excl. BTW
/ stuk
€ 95,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen