FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-D32-28B 552155

Behuizing EAMK-A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMK-A-D32-28B
Rubix:05115072
Fabrikant:552155
EAN:4052568193843
FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-D32-28B 552155
Technische samenvatting
Typekoppelingshuis eamk
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-D32-28B 552155


Koppelingsbehuizing EAMK-A-D32-28B Grootte=32, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Coupling housing EAMK-A-D32-28B 552155

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht95,97 g
Typekoppelingshuis eamk
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,62 excl. BTW
/ stuk
118,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen