Insert lager INA 209-XL-KRR, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 30 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:209-XL-KRR
Rubix:03126502
Fabrikant:0008400410000
EAN:4064327794987
INA 209 XL/KRR SPANLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA 209 XL/KRR SPANLAGER


Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Bouwvormbinnenring voor passing
Gewicht0,54 kg
Smeringlevenslange vetsmering, onderhoudsvrij
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
101,50 excl. BTW
/ stuk
122,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen