Insert lager INA GSH30-XL-2RSR-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 18 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GSH30-XL-2RSR-B
Rubix:03121434
Fabrikant:0009474070000
EAN:4012802802900

Productdetails : INA GSH 30 XL/2RSR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GSH..-2RSR-B, bol buitenring, locatie door adaptermantel, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18900 N |
| Bouwvorm | adapterbus met borgmoer en borgplaat |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Smering | vetsmering; bijsmeerbaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,82 excl. BTW
/ stuk
€ 86,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden