Referenties
Timken:2523S
Rubix:03385839
EAN:0053893116839





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,06 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,85 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 2523S CUP
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de conus (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55,06 mm |
| Buitendiameter | 69,85 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Serie | 2500 |
| Materiaal | staal |
| Dikte | 19,05 mm |
| Tolerantie | tolerantieklasse p0/pn2 (abec 1) |
| Lagertype | kegelrollenlager - enkele beker (buitenring), imperiaal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,62 excl. BTW
/ stuk
€ 292,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen