Referenties
Timken:44143
Rubix:03383683
Fabrikant:100029882
EAN:0053893290621


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,512 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 39,688 mm |
| Breedte | 23,698 mm |
Productdetails : TIMKEN 44143 CONE
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions according to DIN 720.
Sterke punten
Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.
Toepassingen
Gereedschapsmachines, automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 477,6 g |
| Binnendiameter | 36,512 mm |
| Buitendiameter | 39,688 mm |
| Breedte | 23,698 mm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 88600 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 99800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,25 excl. BTW
/ stuk
€ 105,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen