TIMKEN A 4138 D KEGELLAGER

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:A4138D
Rubix:03385042
Fabrikant:100205182
EAN:0053893140209
TIMKEN A 4138 D KEGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter14,989 mm
Buitendiameter34,989 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN A 4138 D KEGELLAGER


Timken A 4138 D is een TDO dubbelcup kegellager voor toepassingen met kantelmomenten en axiale belastingen. Stalen kooi, serie A4000.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking45,8 g
Binnendiameter14,989 mm
Buitendiameter34,989 mm
Breedte20,638 mm
Gewicht0,115 kg
Seriea4000
Kokerstaal
Dikte25,171 mm
Tolerantie1,8
Lagertypetdo (tapered double outer)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca2640 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 96,94 excl. BTW
/ stuk
€ 117,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen