Referenties
SMC:TISA01B-20
Rubix:05298542
EAN:3618036137781

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TISA01B-20 (RO=20M)
De TISA-serie is een zachte nylon slang die is gemaakt voor algemene luchttoepassingen. TISA is verkrijgbaar in inch-maten en wordt standaard geleverd op rollen van 20 meter in zwart of wit.
TISA, zacht Nylon Buizenstelsel van de Duimgrootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Binnendiameter | 2,18 mm |
| Buitendiameter | 3,18 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | nylon |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,15 excl. BTW
/ rol
€ 23,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen