Referenties
Timken:HM515714
Rubix:03326911
Fabrikant:100143966
EAN:0053893629810


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 79,375 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 515714 CUP
kegelrollenlager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 881,8 g |
| Binnendiameter | 79,375 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Lagertype | kegelrollenlager |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 41300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,99 excl. BTW
/ stuk
€ 239,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




