Referenties
Timken:LM501311
Rubix:03385267
Fabrikant:100133023
EAN:0053893625003


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,431 mm |
| Breedte | 18,186 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 501311 CUP
Kegelrollenlager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 140,6 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 73,431 mm |
| Breedte | 18,186 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | lm501300 |
| Materiaal | chroomstaal (niet gecoat) |
| Lagertype | ts (tapered single) buitenring/kup |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 13300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,95 excl. BTW
/ stuk
€ 65,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden