Insert met zeskantschroef SKF YAT 209, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 37 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAT 209
Rubix:03044303
Fabrikant:30278
EAN:7316570856378
SKF YAT 209 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAT 209 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant van het insteeklager is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. De binnenring is aan één kant verlengd en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37x85x85 mm
Logistiek gewicht552 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte37 mm
Afdichtingopen
Serieyat
Grenstoerental4300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33200 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,86 excl. BTW
/ stuk
59,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.