Groefkogellager FAG 6326-J20AA-C3, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 130 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6326-J20AA-C3
Rubix:A0543289
Fabrikant:0390160480030
EAN:4026677998255
FAG 6326 C3/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6326-C3-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Lager met een enkele rij kogels kunnen slechts beperkte uitlijnfouten verdragen; daarom moeten de passingen zeer nauwkeurig worden uitgelijnd. Verkeerde uitlijning leidt tot een slechte rotatie van de kogels en veroorzaakt extra belasting in het lager, waardoor de levensduur wordt verkort. Om deze belasting te minimaliseren, worden alleen geringe uitlijnfouten toegelaten (afhankelijk van de belasting) voor lagers met een enkele rij kogels.

Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager onderscheidt zich door zijn ontwerp met een enkele rij kogels, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale belastingen. Uitgerust met een plaatstalen kooi biedt het een verhoogde weerstand tegen vervorming onder belasting. Het C3 radiaal spel, een essentieel kenmerk van dit model, vergroot de interne ruimte voor een betere beheersing van thermische en mechanische variaties. Dankzij de keramische coating op de buitenring biedt het een effectieve elektrische isolatie, waardoor het risico op schade door wervelstromen wordt verminderd. Het open ontwerp zonder afdichtingen of afschermingen verbetert de warmteafvoer.

Onderhoud:
Regelmatige inspectie en reiniging zijn essentieel om de ophoping van vuil of verontreinigingen te voorkomen. Consistente controle garandeert optimale prestaties en helpt onverwachte stilstand te voorkomen.

Informatie over het merk:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-J20AA, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating

Sterke punten

Dit lager biedt een verhoogde duurzaamheid dankzij de keramische coating op de buitenring, die zorgt voor effectieve elektrische isolatie tegen wervelstromen. Door zijn veelzijdigheid kan het zowel radiale als axiale belastingen ondersteunen, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan industriële toepassingen. Bovendien zorgt het C3 radiaal spel voor een optimale tolerantie ten opzichte van thermische vervormingen, wat bijdraagt aan stabiele en betrouwbare prestaties op de lange termijn. Ten slotte zorgt het robuuste ontwerp, met een plaatstalen kooi, voor een gelijkmatige verdeling van de belasting en een hoge weerstand tegen vervormingen onder zware belastingen.

Toepassingen

Dit type lager is veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren, ventilatoren, reductoren en diverse industriële machines waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Het is ook geschikt voor verschillende uitrustingen, maar in bijzonder veeleisende omgevingen zoals de voedings- en farmaceutische industrie kunnen extra beschermingsoplossingen nodig zijn vanwege de afwezigheid van afdichtingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15500 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte58 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie63..-j20aa
Referentietoerental3500 rpm
Grenstoerental3200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r214000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr244000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.885,44 excl. BTW
/ stuk
3.491,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen