INA XSU 080258 KRUISROLLENLAGER
Draaikrans, kruisrollager, zonder vertanding
Zie technische informatieReferenties
INA:XSU080258
Rubix:A0543445
Fabrikant:0052351030000
EAN:4054366217936

Productdetails : INA XSU 080258 KRUISROLLENLAGER
Kruisrollagers standaardserie 08, zonder tandwielen, lamellaire afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5100 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 295 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | xsu08 |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.376,33 excl. BTW
/ stuk
€ 6.505,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen