INA XSU 08.0168 KRUISROLLENLAGER

Draaikrans, kruisrollager, zonder vertanding

Zie technische informatie
Referenties
INA:XSU080168
Rubix:03134054
Fabrikant:0053360900000
EAN:4012802137583
INA XSU 08.0168 KRUISROLLENLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter205 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA XSU 08.0168 KRUISROLLENLAGER


Kruisrollagers standaardserie 08, zonder tandwielen, lamellaire afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3300 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter205 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Seriexsu08
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84834090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.947,12 excl. BTW
/ stuk
4.776,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen