Referenties
INA:XV50
Rubix:A0543359
Fabrikant:0053982070000
EAN:4054366220844

Productdetails : INA XV 50 KRUISROLLENLAGER
Gekruiste rollagers zonder tandwieltanden, lamellaire afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 699 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | xv |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.698,02 excl. BTW
/ stuk
€ 2.054,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen